Pince à becs demi-ronds, chromée, avec gaine 160 mm

Réf.: 712201 160
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
134 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface chromé
Exécution des mors intérieur rugueux
Avec taillant non
Forme de mâchoire pointue-ovale; droit
Norme DIN ISO 5745
Matériau Acier au chrome-vanadium; forgé; trempé
Poignée avec revêtement en plastique
Anti-déflagrant non
Longueur mors 54 mm
Longueur totale 160 mm
Type de produit Pinces à becs demi-ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 712201 160
EAN / GTIN 4003773043478
Réf. fabricant 29 25 160

Description

Exécution:

Avec longues mâchoires étroites, devenant ovales-pointues. Articulation encastrée avec fonctionnement sans jeu. Intérieur des mâchoires rugueux.
Pince chromée, branches avec gaine multimatière et interface KNIPEXtend.
KNIPEXtend sert à raccorder des extensions, tels que des clips ColorCode (CCC) pour personnalisation ou des clips TetheredTool (TTC) pour fixation d’un équipement antichute Tethered Tools.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium; forgé et trempé.

Remarque(s):

Le modèle précédent 712200 peut toujours être commandé jusqu’à ce que les modèles KNIPEXtend soient disponibles.