• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu de 21 outils dans une sacoche à fermeture à glissière, Nombre de pièces: 21

Réf.: 680132 21
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Fixer le prix 21 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 21
Type de produit Jeu d'outils

Identification et classification

Référence article 680132 21
EAN / GTIN 4067263309178
Réf. fabricant 680132 21
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Contient un assortiment de base de très haute qualité pour les travaux de montage et de réparation. Jeux livrés complètement garnis dans une sacoche à fermeture éclair pratique.

Livraison:

Metre-ruban: 1 pièce 462201 réf. 2,5
Clés à fourches: 1 de chaque 610600 réf. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
Jeu de clés mâles coudées 6 pans avec tête sphérique et bille de blocage dans un support en plastique: 1 pièce 627132 réf. 9 (1,5 − 10 mm)
Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm: 1 de chaque 660032 réf. 3,5; 5,5; 6,5
Tournevis pour vis Phillips: 1 de chaque 667702 réf. 1; 2
Pince universelle: 1 pièce 700940 réf. 160
Rangement dans une trousse à fermeture à glissière: 1 pièce 691536

Remarque(s):

Les outils sont livrés rangés dans une sacoche à outils.

Téléchargements et documents

Produits adaptés