Il existe une alternative à ce produit

Poignée transversale pour embouts 1/4 pouce avec aimant 30 mm

Réf.: 676654 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur lame 30 mm
Logement pour embouts D 6,3
Longueur totale 105 mm
Magasins d'embouts intégré non
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 676654 30
EAN / GTIN 4045197772367

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Porte-embouts avec puissant aimant permanent.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier