Jeu de tournevis 10

Réf.: 667532 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 10
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente; Tournevis Phillips; Tournevis Pozidriv
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 667532 10
EAN / GTIN 4045197882394

Description

Exécution:

Manche avec revêtement en Haptoprene ergonomique, non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, le manche est antidérapant, même si les mains sont humides ou couvertes d’huile.
Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée. Extrémités noires, précises.
Testeur de tension 110 − 250 V suivant VDE 0680/6.

Contenu:

Lame à fente 659928: réf. 4 ; 5,5 ; 6,5 ; 8
Lames pour Phillips 659921: réf. 1 et 2
Lame Pozidriv 659923: réf. 2
Lame racloir 667640: 1 pièce
Testeur de tension 665010: réf. 2,5
Manche en plastique bimatière 667531: 1 pièce

Livraison:

Avec pochette enroulable en tissu.

Remarque(s):

Lames de rechange, voir 659921659928.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange