Clé dynamométrique électronique 340 Nm

Réf.: 655345 340
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 78.00 /pcs.
  • CHF 113.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±2; ±3
  • Outil interchangeable: Embout
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 340 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±2 %; ±3 %
Outil interchangeable Embout
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Longueur totale L 640 mm
Plage de couples 68 Nm - 340 Nm
Résolution 0,1 Nm
Poids 2 320 g
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] 25 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Emmanchement pour embout 14×18 mm
Affichage numérique
Signalisation de déclenchement visuel; acoustique
Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile LR3
Type de raccordement pour embouts (attachements rectangulaires)
Métrologie électronique
Possibilité de journalisation des données oui
Réglage de la valeur de déclenchement numérique, réglable
Feedback avec affichage
Lecture commutable Nm; lbfft; lbfin; kgfm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur de levier sans embout [l1] 531,2 mm
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 556,2 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 655345 340
EAN / GTIN 4045197503855

Description

Exécution:

Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.
Clés dynamométriques robustes avec boîtier antichocs, poignée bimatière, grand affichage et cliquet réversible. Utilisation simple grâce aux grandes touches de réglage. Un signal optique et acoustique indique l'obtention du couple de consigne. Deux modes de travail avec affichages en ligne et de la valeur maximale. La mémoire de travail peut enregistrer jusqu'à 50 valeurs de serrage.
Cliquet emboîtable robuste avec roue d’inversion.

Utilisation:

Contrôle de couple; serrage contrôlé de vis individuelles ou de petites séries.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Précision:

Dans le sens horaire ±2 %, dans le sens antihoraire ±3 %.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange