Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, longue Revêtement TiN 14 mm

Réf.: 643333 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 14 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Norme DIN 7422
⌀ côté entraînement 24,6 mm
Longueur 140 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Exécution Revêtement TiN
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface TiN
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 643333 14
EAN / GTIN 4000896232307
Réf. fabricant 986SL-14

Description

Exécution:

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.
Lames avec revêtement TiN pour une adhérence et une résistance à l'abrasion élevées. Avec protection anti-corrosion optimisée.

Utilisation:

Idéal pour les sollicitations permanentes, p. ex. lors de vissages en série.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Manchon en acier au chrome-vanadium, chromé pour résistance à l'écaillement. Lame en acier spécial avec revêtement TiN.
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
    Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier