Jeu de clés à douilles, carré 1/2″ 28 pièces 12

Réf.: 637916 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans: 8-32

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 28
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans 8-32 mm
Longueur 454 mm
Largeur 253 mm
Hauteur 64 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 637916 12
EAN / GTIN 4018754260843
Réf. fabricant 96031407

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Avec douilles 12 pans 642100.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 − M22.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles: 22 pièces réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
Poignée transversale: 1 pièce 641300 réf. 300
Rallonges: 3 pièces 641000 réf. 75; 130; 255
Cardan: 1 pièce 641600 réf. 1/2
Cliquet: 1 pièce 640100 réf. 1/2
Présentation dans: Coffret en plastique ABS