Douille tournevis, 1/4 pouce pour Torx® courte TX30

Réf.: 631801 TX30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/4

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX30
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Dim. profil A 5,5 mm
⌀ côté entraînement 11,6 mm
Longueur 28 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631801 TX30
EAN / GTIN 4018754001194
Réf. fabricant 01350030

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.
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
    Profil Torx® Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier