{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 7 mm | |
Longueur totale | 270 mm | |
Longueur lame | 230 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Type de produit | Clé à douilles |
Référence article | 622600 7 | |
Réf. fabricant | 202.7-230 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à douilles avec poignée transversale, longueur de lame 230 mm 7 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 7.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 7.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 10.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
67 article(s) en stock
CHF 8.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 8.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
45 article(s) en stock
CHF 17.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
CHF 8.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans |
Longueur totale | 270 | 263 | 262 | 232 | 157 | 251 | 172 |
Longueur lame | 230 | 200 | 230 | 125 | 125 | 150 | 65 |
Norme | DIN 3125 | ||||||
Ouverture | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Type de produit | Clé à douilles | Clé à douilles | Clé à douilles | Clé à douilles | Clé à douilles | Clé à douilles | Clé à douilles |