Clé à douilles avec poignée transversale bimatière en Haptoprene, longueur de lame 200 mm 7 mm

Réf.: 622550 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 7 mm
Longueur totale 263 mm
Longueur lame 200 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 622550 7

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene ergonomique et un corps en plastique antichocs. Lame en acier spécial au chrome-vanadium. Surface chromée.
Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Lame en alliage spécial au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier