{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 25 mm | |
Longueur de clé (L1) | 260 mm | |
Longueur de clé (L2) | 56 mm | |
⌀ alésage (F) | 20 mm | |
Profil d'entraînement côté court | Clé à douilles 12 pans | |
Profil d'entraînement côté long | Clé à douilles 6 pans | |
Angle | 90 degré - 95 degré | |
Procédé de fabrication | forgée | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromée | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans; Clé à douilles 6 pans | |
Ouvertures identiques des deux côtés | oui | |
Type de produit | Clé à douilles |
Référence article | 621340 25 | |
EAN / GTIN | 4045197528247 |