{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 6000 Joker Imperial | |
Ouverture | 9/16 pouce | |
Longueur de clé L | 188 mm | |
Largeur mâchoires b | 29,3 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 7,5 mm | |
Hauteur de bague h2 | 9,2 mm | |
⌀ bague D | 28 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Nombre de dents | 80 | |
Angle d'ajustement | 4,5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | en pouces | |
Cliquet réversible | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614890 9/16 | |
Réf. fabricant | 05073284001 |