Clés plates simples 22 mm

Réf.: 613300 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
63 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 22 mm
Norme DIN 894
Longueur de clé L 205 mm
Epaisseur tête hmax 8,5 mm
Position de la mâchoire 15 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier spécial
Surface bruni
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613300 22
EAN / GTIN 4045197384867

Description

Exécution:

Forgées; position de la mâchoire 15°, corps robuste.

Norme:

DIN 894

Matière(s):

Acier spécial (résistance 1200 − 1400 N/mm2). Surface noire.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier