• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Disque de tronçonnage diamant D×T×H (mm), 100×1×20, Type: D126

Réf.: 598600 D126
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Procédé de rectification: Tronçonnage
  • Abréviation de l'abrasif: D
  • Forme: 1A1R

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de rectification Tronçonnage
Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Grain D126
Spécification D126C100B-W-Carbide
Optimisé pour le matériau Carbure
Forme 1A1R
⌀ disque D 100 mm
Largeur de disque T 1 mm
⌀ alésage H 20 mm
Revêtement abrasif largeur U 1 mm
Revêtement abrasif hauteur X 5 mm
Machine motrice Tronçonneuses stationnaires
Vitesse de rotation recommandée 20 m/s - 40 m/s
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 598600 D126
EAN / GTIN 9003171006605
Réf. fabricant 100660
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tableau d’application

Carbure (HM)
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques de tronçonnage hautes performances avec revêtement diamanté et liant à base de résine synthétique pour une durée de vie et une capacité de coupe optimales.
Spécification: D126/D151C100B W-Carbide.

Utilisation:

  • Tronçonnagesurmachines fixesdu carbure.
  • Privilégier la coupe avec arrosage(durée de vie, température, performances).
  • Vitesse de travail20−40 m/s.
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
Connectez-vous