Meule de touret D×T×H (mm) NK36

Réf.: 596410 NK36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
  • Procédé de rectification: Touret
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Forme: 1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de rectification Touret
Abrasifs Grain abrasif corindon (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 36
Degré de finesse grossier
Spécification Corindon normal gris-bleu, degré de dureté M
Bague réductrice ⌀ interne 32 mm
Forme 1
⌀ disque D 200 mm
Largeur de disque T 32 mm
⌀ alésage H 51 mm
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Meules de touret

Numéros d’identification et classifications

Référence article 596410 NK36
EAN / GTIN 9003176642563
Réf. fabricant 664256

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Meules de touret de haute qualité et longue durée agglomérées à la céramique. Précision de concentricité et de planéité élevées, vitesse de travail maximale 40 m/s. Utilisation universelle sur les tourets à meuler doubles pour l'ébavurage, l'affûtage et le réaffûtage d'outils.

Utilisation:

Pour aciers de construction et aciers faiblement alliés ainsi que la fonte grise.

Spécification:

Corindon normal gris-bleu, degré de dureté M.

Livraison:

Avec bagues de réduction pour les alésages indiqués.

Remarque(s):

Disques d'ébavurage compacts en nylon, voir codes art. 568725 et suivants.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange