• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Meule de précision pour rectification plane D×T×H (mm), 300×50×76,2, Type: A60

Réf.: 591725 A60
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Procédé de rectification: Rectification plane
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Forme: 7

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de rectification Rectification plane
Abrasifs Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif Céramique
Spécification SD83A60II7PVK8F
Forme 7
⌀ disque D 300 mm
Largeur de disque T 50 mm
⌀ alésage H 76,2 mm
⌀ évidement P 155 mm
Profondeur F 1 10 mm
Profondeur G 2 10 mm
Type de produit Meules plates

Identification et classification

Référence article 591725 A60
EAN / GTIN 9003176644857
Réf. fabricant 664485
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Meules hautes performances pour rectification plane avec système de liant très poreux pour une contrainte thermique réduite et une usure minimum du diamant de dressage.
  • Utilisation universelle, donc remplacement des meules nettement moins fréquent dans l'usage quotidien.
  • Utilisation sur toutes les rectifieuses courantes dans la fabrication de moules et d'outils et la construction mécanique, p. ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Refroidissement avec émulsion nécessaire, lubrification indispensable pour les matériaux à copeaux longs.

Gamme hautes performances avec corindon fritté pour une plus longue durée de vie, une qualité de coupe supérieure et un meulage sans échauffement. Conviennent particulièrement pour les aciers trempés et fortement alliés, l'INOX et le HSS présentant une dureté de 60 HRC. Les meules CBN superabrasives VIB-STAR CBN offrent un niveau de qualité optimal.
Type 7 avec embrèvement des deux côtés.

Spécification:

SD83A60II7PVK8F

Remarque(s):

Meules pour rectification plane de profilés disponibles sur demande.
Convient également pour la rectification cylindrique extérieure.
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
Connectez-vous