Foret à centrer pour scies cloches 6KT

Réf.: 589435 6KT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS
  • Queue: Queue cylindrique

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HSS
6,4 mm
Longueur 83 mm
Queue Queue cylindrique
Type de produit Foret à centrer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 589435 6KT
EAN / GTIN 885911812634
Réf. fabricant LXAH99314PB

Description

Exécution:

Foret à centrer polyvalent pour arbre de scie cloche, 6,4×83 mm, convient pour le bois et le métal d’épaisseur moyenne.
Foret à centrer avec rainure spéciale, permettant un changement sans outil en combinaison avec l’arbre LENOX SNAP-BACK™. Egalement compatible avec les arbres standard classiques avec tige 1/4 pouce. Foret à centrer pour diverses applications / divers matériaux - pour un travail rapide sans défauts ni pointage.