Lame de scie circulaire à denture plate trapézoïdale Acier 355 mm

Réf.: 584008 355
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Denture Denture droite & trapézoïdale
⌀ lame D 355 mm
⌀ alésage 25,4 mm
Nombre de dents 72
Largeur de coupe B 2,4 mm
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 584008 355
EAN / GTIN 4045197883759

Description

Exécution:

Modèle de précision en carbure rapporté, lame de base très résistante, insonorisée. Disques surdimensionnés en carbure pour un réaffûtage fréquent.

Utilisation:

Pour l'usinage de l'acier avec des scies oscillantes et à onglet. Pour un tronçonnage facile de l'acier doux, profilés, tubes et tôles. Coupe rapide avec peu de bavures, sans refroidissement.