Brosse circulaire sur tige Tout INOX 0,20 mm 70X16 mm

Réf.: 574255 70X16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
55 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 70 mm
Epaisseur des soies 0,2 mm
Largeur de garnissage L1 18 mm
Longueur de garnissage H1 19 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Vitesse de rotation max. 15 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574255 70X16
EAN / GTIN 4017359123737
Réf. fabricant 417306

Description

Exécution:

Qualité de fil spécial ondulé, ⌀ tige 6 mm.
Tous les éléments en acier inoxydable.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.
Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.