Cylindre abrasif de finition (SiC) 24

Réf.: 568485 24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif SiC
Grain 24
Description du degré de dureté du liant moyen
⌀ manchon 100 mm
Largeur rouleau 100 mm
Vitesse de rotation recommandée 900 min-1 - 1 200 min-1
Type de produit Cylindres abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 568485 24
EAN / GTIN 4027497488308
Réf. fabricant A6940100100001181

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
à sec
 

Description

Exécution:

Cylindre abrasif élastique en polyuréthane (PU) avec insertion de grain abrasif SiC. Dimensions ⌀ 100×100 mm, ⌀ alésage 19 mm avec double rainure de clavette.

Utilisation:

Pour le ponçage extérieur de rayures et la reprise de cordons de soudure. Produit un ponçage long brillant. Durée de vie très élevée, stabilité des arêtes.
Egalement adapté pour l’affûtage avec un lubrifiant de pH neutre.