• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Plateau-support auto-agrippant PU DynaMaze, ⌀ ext.: 150mm

Réf.: 567872 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matière: Mousse PVC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Mousse PVC
⌀ ext. 150 mm
Filetage 5/16 pouce
Perforations multiples oui
Vitesse de rotation max. 13 000 min-1
Type de produit Plateaux-supports

Identification et classification

Référence article 567872 150
EAN / GTIN 616026222908
Réf. fabricant 22290
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 WORMELDANGE-HAUT, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Exécution:

Plateau-support auto-agrippant DynaMaze avec filetage 5/16 pouce. Un système d’aspiration innovant permet d’utiliser des disques abrasifs à fermeture auto-agrippante de tous les trous courants.

Adapté(s) pour:

Disques perforés: 6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET.
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
Connectez-vous