Disque de tronçonnage Basic* 2 en 1 125 mm

Réf.: 563600 125

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1.65 / Unité
  • De 25 Unité
    CHF  1.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
70 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: droite
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 90

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Spécification A46BF
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme droite
⌀ disque 125 mm
Epaisseur de disque 1,6 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Pour épaisseurs de matériaux 7,7 mm - 8 mm
Angle d'attaque recommandé 90 degré
Optimisé pour le matériau INOX; Acier.
Machine motrice Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 12 200 min-1
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 563600 125
EAN / GTIN 9003172404165
Réf. fabricant 34332873

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Plastique, PRFV
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques de tronçonnage universels pour profilés, tubes, etc.
Spécification A46BF; 2 en 1.