Disco de corte Basic* 2 en 1, ⌀ de muela: 125mm

Número de artículo: 563600 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    1,43 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 25 Unidad(es)
    1,18 € / 1 Unidad
a petición
En stock
10.286 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M14
Denominación del fabricante Basic* 2 in 1
Contenido 1 ud.
Descripción de la forma Forma recta
Diámetro 125 mm
Anchura muela 1,6 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación 22,23 mm
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Ángulo de ataque mín. recomendado 90 grados
Ángulo de ataque máx. recomendado 90 grados
Número de revoluciones máx. 12.200 min-1
Soporte del abrasivo Plástico
Ligadura Resina y resina sintética
Grosor material mín. 7,7 mm
Grosor material máx. 8 mm
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de corte
Abrasivos corindón normal (A); corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla) 46 malla
Especificación A46BF
Para material Acero fino; acero; acero
Grupo de material Metal
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 563600 125
EAN / GTIN 9003172404165
Número del fabricante 34332873
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Muelas de tronzar universales para tronzar perfiles, tubos, etc.
Especificación A46BF; 2 en 1.