Bande abrasive Actirox AK890Y (CER) 36

Réf.: 558380 36
(CHF 13,08 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  26.15 / Unité
    (CHF 13,08 / 1 Metre)
  • De 10 Unité
    CHF  21.75 / Unité
    (CHF 10,88 / 1 Metre)
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série AK890Y
Abrasifs Grain de céramique
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 36
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur bande abrasive 50 mm
Longueur bande abrasive 2 000 mm
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558380 36
EAN / GTIN 4018875090527
Réf. fabricant FY6M105022

Tableau d’application

Alu Mg
 
35
Acier < 900 N/mm²
 
32
Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
32
Acier < 60 HRC
 
25
Acier < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Fonte GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Bande abrasive Actirox AK890Y avec grain abrasif céramique de forme géométrique offrant une capacité d’abrasion et une agressivité maximales. La couche abrasive supplémentaire (TOP SIZE) assure un travail sans échauffement et une excellente durée de vie. Support polyester Y robuste pour utilisation sur des machines fixes.

Utilisation:

Pour le travail de tous les aciers, convient en particulier pour l’acier inoxydable et les superalliages.