Triangle abrasif auto-agrippant papier (A) 6 perforations 120

Réf.: 557636 120

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  0.60 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  0.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
50 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon
Abréviation de l'abrasif A
Grain 120
Degré de finesse Moyen
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur 88 mm
Longueur 93 mm
Type de produit Papier abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 557636 120
EAN / GTIN 4002748777769
Réf. fabricant 177776

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Papier abrasif Starcke 540 FK (papier F) présentant une haute résistance et une densité élevée. Capacité d’abrasion élevée grâce au corindon spécial (A).

Utilisation:

Utilisation universelle pour le polissage de métaux, métaux non ferreux, peinture, vernis, bois et plastique.

Adapté(s) pour:

Pour Bosch Multi-Cutter.