• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Disque en tissu de polissage très fin pour la finition brillante, ⌀ bague: 250mm

Réf.: 555747 250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ bague (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ bague 250 mm
Largeur bague 18 mm
⌀ alésage 40 mm
⌀ bague de réduction 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm
⌀ bague de réduction 1 pouce; 1/2 pouce
Type de produit Meules en tissu

Identification et classification

Référence article 555747 250
EAN / GTIN 4062406300937
Réf. fabricant 555747 250
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Structure du tissu très fine, utilisation économique des pâtes à polir, longue durée de vie − pas d'effilochage.
Disque en tissu enroulé autour d'un noyau en carton (fixation).

Utilisation:

Les disques plissés peuvent être fixés en nombre et largeur quelconques. Pour utilisation avec des pâtes à polir. Pour le prépolissage au polissage brillant de métaux (vitesse env. 25 − 30 m/s).
Tissu de polissage très fin pour la finition brillante de tous les métaux et les plastiques.
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
Connectez-vous