Disque abrasif Actirox AF 890 (CER) 80

Réf.: 554002 80

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  2.60 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  2.20 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Actirox
Abrasifs Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif Céramique
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554002 80
EAN / GTIN 2050002075030
Réf. fabricant 6231.3080

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Capacité d'enlèvement de matière et durée de vie très élevées grâce au grain de céramique (CER) auto-affûtant.
Type de grain: Grain de céramique VSM 100% géométrique avec revêtement abrasif (TOP SIZE).

Utilisation:

Utiliser avec un plateau-support dur 554089.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires