Râpe à bois, mi-ronde 300 mm

Réf.: 519330 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille Taille 2 (moyen)
Forme C
Section 29×9 mm
Longueur sans queue 300 mm
Norme DIN 7263
Type de produit Râpes à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 519330 300
EAN / GTIN 4009215007213
Réf. fabricant 15523020

Tableau d’application

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues d’une taille exacte d’épaisseur et de profondeur uniformes jusqu’aux bords. Après un traitement à chaud très soigné lors de la trempe, ces limes / râpes à bois de qualité permettent d’obtenir les meilleurs résultats en termes de performances de limage et de durée de vie.
Mi-ronde.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange