Système de mesure linéaire 2600 mm

Réf.: 499240 2600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 499240 2600
EAN / GTIN 4946368586861

Description

Description:

Exécution:
  • Avec système de mesure absolu.
  • La position en cours s’affiche après la mise en marche, ce qui rend superflue la définition fastidieuse de points de référence.
  • Montage et installation aisés.

    Utilisation: Pour un calcul et un positionnement précis de réglages axiaux, p. ex. fraiseuses, tours, tables de positionnement ou instruments de mesure. Convient également pour l’adaptation de machines-outils à l’affichage numérique.
    Remarque(s): Uniquement en association avec l'afficheur 49 9356.
  • Caractéristique(s):

    Entre axe L2: 2,778 mm
    Largeur: 22 mm
    Alimentation électrique: Fonctionnement sur secteur
    Indice de protection IP: IP 67
    Course maximale tête de mesure L1: 2,64 mm
    Longueur de mesure effective L0: 2,6 mm
    Longueur totale L3: 2,762 mm
    Précision de mesure (20°): 70 µm