Il existe une alternative à ce produit

Rugosimètres M400

Réf.: 499041 M400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 140.00 /pcs.
  • CHF 190.00 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Port USB; Interface Bluetooth

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lecture commutable mm / pouce
Interface Port USB; Interface Bluetooth
Normes de rugosité DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
Détection de longueur de la course de mesure 26 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
Cut-Off (λc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 pouce
Vitesse de palpage 0,2; 0,5; 1 mm/s
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Longueur unité d'avance 130 mm
Largeur unité d'avance 70 mm
Hauteur unité d'avance 50 mm
Longueur unité de traitement 190 mm
Largeur unité de traitement 140 mm
Hauteur unité de traitement 75 mm
Poids unité d'avance 0,9 kg
Poids unité de traitement 1 kg
Type de produit Rugosimètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 499041 M400
EAN / GTIN 2050001958433
Réf. fabricant 6910404

Description

Exécution:

Appareil de mesure d'état de surface avec palpage libre et mise à zéro automatique pour mesures d'ondulations et de rugosité précises et normalisées. La connexion Bluetooth sans fil entre l'unité de traitement et l'unité d'avance offre une grande flexibilité lors de la réalisation de diverses mesures. Egalement utilisable via des câbles USB. L'utilisateur peut travailler directement sur le site de mesure avec l'unité d'avance; l'unité de traitement reste en un lieu sûr. La mesure peut être démarrée depuis l'unité de traitement ou l'appareil d'avance. Il est également possible de connecter plusieurs unités d'avance à une unité de traitement et de les commander de manière ciblée.
  • Palpage libre avec système de palpage de haute précision.
  • Changement de bras palpeur rapide grâce au support magnétique.
  • Protection contre la destruction.
  • Réglage en quelques secondes grâce au dispositif de réglage en hauteur motorisé de l'appareil d'avance avec mise à zéro automatique.
  • Courses du palpeur suivant DIN EN ISO 4288 / ASME B46.1: 0,48 mm, 0,56 mm, 1,5 mm, 1,75 mm, 4,8 mm, 5,6 mm, 15 mm, 17,5 mm, réglage automatique et variable suivant EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, réglage variable.
  • Sélection du nombre de courses de mesure de 1 à 5.
  • Choix standard automatique du filtre et de la course du palpeur.
  • Détection de longueur de la course de mesure de 0,1 à 26 mm.
  • Filtre de Gauss avec correction de phase suivant DIN EN ISO 16610-21 (remplace la norme DIN EN ISO 11562) et filtre pour sonde ISO 13565-1.
  • Flexibilité grâce à la connexion Bluetooth sans fil.
  • Clarté et simplicité grâce à l'écran couleur brillant pour l'affichage des résultats et la commande.
  • Utilisation mobile grâce au fonctionnement sur secteur et sur batterie.
  • Actualisation internationale grâce à toutes les grandeurs courantes suivant DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF. Nombreuses langues prises en charge.
  • Documentation de qualité grâce à l'imprimante thermique intégrée pour profils et impression des résultats.
  • Indication de la date et/ou de l'heure des mesures.
  • Mémoire intégrée pour les résultats d'env. 40 000 mesures et 30 profils.
  • Vitesse de mesure élevée pour une densité de points de mesure identique de 1 mm/s.
  • Enregistrement de programmes de mesure.

Livraison:

Unité de traitement MarSurf M400, unité d’avance MarSurf SD26 avec système de palpage BFW250, bras palpeur standard, 1 rouleau de papier thermique 499510 réf. H1, bloc d’alimentation longue portée avec 3 adaptateurs, 2×câbles USB (pour raccordement à un PC et utilisation avec un câble), mode d’emploi et mallette de transport.

Pièce(s) de rechange:

Batterie 499549.

Remarque(s):

Autres bras palpeurs, par ex. pour petits alésages et rainures, disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript