Uitvoering:
Oppervlaktemeter met vrije aftasting en automatische nulpositionering voor nauwkeurige en normconforme ruwheids- en golvingsmeting. De
draadloze Bluetooth-verbinding tussen evaluatie-unit en aandrijfunit zorgt voor een grote flexibiliteit bij het uitvoeren van de meest uiteenlopende meettaken.
Alternatief gebruik via USB-kabelverbinding. De gebruiker kan met de aandrijfunit direct op de meetlocatie werken, de evaluatie-unit staat op een veilige plaats. Hierbij kan de meting op de evaluatie-unit of op de aandrijfunit worden gestart. Er kunnen ook
meerdere aandrijfunits met een evaluatie-unit worden verbonden en gericht worden aangestuurd.
- Vrije aftasting met uiterst nauwkeurig tastsysteem.
- Snel wisselen van tastarm dankzij magnetische tastarmhouder.
- Bescherming tegen ernstige beschadiging.
- Slechts enkele seconden inrichtingstijd dankzij motoraangedreven hoogteverstelling van de aandrijfunit met automatische nulpositionering.
- Aftasttrajecten conform DIN EN ISO 4288 / ASME B46.1: 0,48 mm, 0,56 mm, 1,5 mm, 1,75 mm, 4,8 mm, 5,6 mm, 15 mm, 17,5 mm automatisch en variabel instelbaar conform EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, variabel instelbaar.
- Aantal afzonderlijke meettrajecten instelbaar van 1 tot 5.
- Automatische normconforme keuze van filter en aftasttraject.
- Meettraject langsaftasting 0,1 tot 26 mm.
- Fasecorrect Gaussfilter conform DIN EN ISO 16610-21 (vervangt DIN EN ISO 11562) en sondefilter ISO 13565-1.
- Flexibel in de beweging door draadloze Bluetooth-verbinding.
- Overzichtelijk, duidelijk en eenvoudig dankzij uitmuntend kleurendisplay voor de weergave van resultaten en bedieningsdialogen.
- Mobiel gebruik dankzij netstroom en accuvoeding.
- Internationaal up-to-date door alle gebruikelijke parameters volgens DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF, groot aantal talen geïntegreerd.
- Documentatie met kwaliteit dankzij geïntegreerde thermische printer voor het afdrukken van profiel en resultaat.
- Vermelding van datum en/of tijdstip van de metingen.
- Geïntegreerd geheugen voor resultaten van ca. 40000 metingen en 30 profielen.
- Hoge meetsnelheid bij een gelijke meetpuntdichtheid 1mm/s.
- Opslag van meetprogramma’s.
Levering:
Evaluatie-unit MarSurf M400, aandrijfunit MarSurf SD26 inclusief tastsysteem BFW250, standaardtastarm, 1 rol thermisch papier nr.
499510 gr. H1, netvoedingsdeel met groot bereik met 3 adapters, 2×USB-kabel (voor aansluiting op de pc en gebruik met kabel), handleiding en tas.
Reservedeel:
Tip:
Andere tastarmen, bijv. voor kleine boringen en groeven, op aanvraag leverbaar.