• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Objectif pour Mantis® IOTA, Type: 3

Réf.: 491991 3
Remise
CHF 171.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 16 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grossissement (x) 3
⌀ champ visuel 37 mm
Distance de travail 104 mm
Type de produit Objectif, lentille additionnelle

Identification et classification

Référence article 491991 3
EAN / GTIN 2050002077461
Fabricant/personne responsable Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 EMMERING, Deutschland, www.visioneng.de