• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Option logicielle pour MM1, Type: DXF

Réf.: 491913 DXF
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Logiciels

Identification et classification

Référence article 491913 DXF
EAN / GTIN 4045197571915
Réf. fabricant 491913 DXF
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Chargement de fichiers DXF complexes et superposition avec l'image en direct. Le système de coordonnées du DXF peut au choix être adapté à la pièce (en cours) ou être utilisé indépendamment de la pièce (pour adaptation de la pièce à une géométrie DXF). Définition de plages de tolérances. Changement de couleur actif en cas de dépassement de la plage de tolérances. Exportation d'éléments mesurés au format DXF. Définition et superposition de réticules.

Remarque(s):

Connexion personnalisée à votre logiciel de statistiques disponible sur demande.