Mantis® Elite TS Système de visualisation stéréoscopique avec support et table mobile E

Réf.: 491903 E
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grossissement avec accessoires spéciaux (x) 4 − 20
Luminosité éclairage épiscopique 11 000 lx
Nombre de LED 24
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Systèmes de visualisation sans oculaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 491903 E
EAN / GTIN 2050001061263

Description

Exécution:

Agrandissement sans distorsion, tridimensionnel, respectant les couleurs et la position selon un procédé breveté. Le remplacement des oculaires par un écran de visualisation permet une observation ergonomique et sans fatigue, comme à travers une loupe à grand champ de vision. Pendant l’observation de la pièce, les yeux ne doivent pas se focaliser sur un autre point.
Avec support réglable en hauteur et table mobile 100×100 mm. Eclairage épiscopique et diascopique à LED.

Livraison:

Avec housse anti-poussières.
Avec bloc d’alimentation (110 V / 60 Hz à 230 V / 50 Hz) sans objectifs.

Accessoire(s):

Objectif 491905.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange