Microscope stéréoscopique STEMI 305, Type: 305EDU

Réf.: 491835 305EDU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grossissement (x) 8 - 40
Zoom 5 : 1
⌀ champ visuel 29 mm
Oculaire PL 10×
Distance de travail 110 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 491835 305EDU
EAN / GTIN 2050001779304

Description

Exécution:

Microscope stéréoscopique permettant d’obtenir des images tridimensionnelles, très lumineuses et nettes. Système Greenough pour une qualité d’image optimale. Source de lumière à LED verticale intégrée. Réglage et compensation individuelles de la distance interpupillaire et des défauts de vision. Poignée pour utilisation mobile. Statif pour lumière froide, commande d’éclairage épiscopique, base d’éclairage diascopique plate (champ clair / champ sombre), colonne avec support et course de 145 mm. Avec spot supplémentaire K LED segmentable avec faisceau lumineux réglable en hauteur et zoom.

Accessoire(s):

Coques pour les yeux 491832.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier