• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Dynamomètre Macro Line Newton, Plage de pesée maximale: 100N

Réf.: 479422 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • CHF 9.10 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.20 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 75.60 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (N) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de pesée maximale 100 N
Graduation 1 N
Longueur graduation 140 mm
Prise de charge Crochet
Type de produit Dynamomètres

Identification et classification

Référence article 479422 100
EAN / GTIN 7612348800988

Description

Exécution:

Balances de grande précision: ±0,3 % de la charge. Plage de tarage jusqu’à 20% de la capacité. Position de mesure au choix (sauf 479410 − uniquement à la verticale). Vis de réglage de la position zéro et tare 20 %. Suspension supérieure et inférieure pivotantes à 360°.
Avec index mobile et poignée de maintien.

Livraison:

Avec étui en plastique et mode d’emploi.

Accessoire(s):

Kit de transformation en dynamomètre 479421.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous