• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Balance à ressort Medio Line, Plage de pesée maximale: 300g

Réf.: 479415 300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • CHF 6.20 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 9.10 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 75.60 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (g) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de pesée maximale 300 g
Graduation 2 g
Longueur graduation 100 mm
Prise de charge Pince
Type de produit Dynamomètres

Identification et classification

Référence article 479415 300
EAN / GTIN 2050001051677

Description

Exécution:

Balances de grande précision: ±0,3 % de la charge. Plage de tarage jusqu’à 20% de la capacité. Position de mesure au choix (sauf 479410 − uniquement à la verticale). Vis de réglage de la position zéro et tare 20 %. Suspension supérieure et inférieure pivotantes à 360°.

Livraison:

Avec étui en plastique et mode d’emploi.

Accessoire(s):

Kit de transformation en dynamomètre 479421.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous