Jeu de feuilles calibrées, 5 pc. 100×500 mm 0,8 mm

Réf.: 478755 0,8
Fixer le prix 5 Unité (CHF 16,78 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Matière: Acier inoxydable, INOX

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible ±13 µm
Largeur feuille 100 mm
Longueur feuille 500 mm
Matériau Acier inoxydable
Matière Acier inoxydable, INOX
Epaisseur 0,8 mm
Nombre de feuilles 5
Type de produit Feuille calibrée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 478755 0,8
EAN / GTIN 2050001057655
Réf. fabricant 680

Description

Exécution:

Clinquant pour jauges d’épaisseur en acier à ressort laminé à froid, très grande planéité. Epaisseur des feuilles marquée de manière indélébile. Dans des boîtes de stockage robustes.
Inoxydable − acier inoxydable et résistant aux acides, matériau n° 1.4310 (ou 1.4301 épaisseur 0,02 et 0,05mm), laminé à froid, à ressort, surface non revêtue.

Utilisation:

Mise en place d’outils; ajustage d’appareils; compensation de tolérances;calage de dispositifs; dégauchissage de machines; mise en place de moules; réglage du jeu de palier; adaptation d’agrégats; réajustage de lames de cisaillement; dégauchissagede pièces à usiner, etc.

Livraison:

1 paquet de 5 feuilles.
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
    Epaisseur (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier