• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Colonne de mesure 2D numérique HG1, Type: 350

Réf.: 445355 350
Remise
CHF 7,275.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • CHF 6.20 /pcs.
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
  • CHF 9.10 /pcs.
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.

  • CHF 540.00 /pcs.
  • CHF 490.00 /pcs.
  • CHF 84.00 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Système radio i-wi MAHR; Interface USB
  • Certificat d'étalonnage: Déclaration de conformité fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 350 mm
Plage d'utilisation maximale 0 mm - 520 mm
Domaine d’application avec support pour touche de mesure pivoté 170 mm - 520 mm
Lecture commutable mm / pouce
Incrément numérique convertible 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) 1,8 + L / 600 µm
Répétabilité (plan) 0,5 µm
Répétabilité (alésage) 1 µm
Ecart de perpendicularité (frontal) 5 µm
Interface Système radio i-wi MAHR; Interface USB
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Nickel-hydrure métallique
Tension nominale 4,8 V
Code art. piles/batteries incluses 445430
Force de mesure 1,0 ± 0,2 N
Métrologie numérique
Longueur surface du pied 255 mm
Largeur surface du pied 278 mm
Hauteur totale 688 mm
Poids 22 kg
Certificat d'étalonnage Déclaration de conformité fabricant
Type de produit Colonnes de mesure

Identification et classification

Référence article 445355 350
EAN / GTIN 4067263301745
Réf. fabricant 445355 350
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Système de mesure:
  • Excellente précision de mesure et grande fiabilité grâce au système de mesure optique incrémental.
  • Système de coussins d’air pour un déplacement aisé et sans à-coups.
  • Mesures simples grâce aux chariots de mesure motorisés.
  • Batterie rechargeable intégrée pour une mesure autonome.
  • Compensation de température via le capteur de température interne.

Unité de commande et d’affichage:
  • Grand écran tactile clair avec rétroéclairage.
  • Guidage de l’utilisateur à l’aide d’icônes claires dans plusieurs langues.
  • Possibilité de placer des points zéro supplémentaires sur la pièce.
  • Raccordement possible d’un instrument de mesure supplémentaire avec interface Mahr Connect.
  • Evolutif grâce aux mises à jour.
  • Mise en veille automatique (sans perte des valeurs mesurées).

Fonctions:
  • Palpage en haut ou en bas.
  • Largeur d’âme ou écartement des rainures avec centre d’âme et de rainure.
  • Diamètre de perçage et/ou d’arbre avec centre de perçage et d’arbre.
  • Point de rebroussement des alésages (haut ou bas).
  • Point de rebroussement des arbres (haut ou bas).
  • Calcul des écarts ou de la symétrie.
  • Fonctions de mesure dynamiques.
  • Mesure de la perpendicularité.
  • Mesure de la rectitude.
  • Programmes de mesure.
  • Traitement des données de mesure.
  • Impression directe sur une imprimante USB ou sans fil.
  • Protocoles de mesure au format PDF ou possibilité d’enregistrement au format CSV.

En plus:
  • Touches de mesure rapides et molette pour un déplacement rapide du chariot de mesure et un démarrage aisé de la mesure.
  • Fonction Quick-Mode.
  • Autres fonctions : Mesure en mode 2D, mesure de cône, calcul de distance automatique, définition d’un 3e Point zéro, saisie des ajustements suivant ISO (par ex. “H7”).

Livraison:

Avec unité de commande et d’affichage. Support 445410 réf. T6, touche de mesure 445420 réf. K6/51, bloc de réglage, câble USB, capot de protection, bloc d’alimentation, batterie lithium-ion et instructions d’utilisation.

Accessoire(s):

Kit imprimante sans fil 499017 réf. PRINTER, récepteur radio iwi 498912 réf. STICK (2 × nécessaires), jeu de palpeurs de mesure 445400, câble de liaison de données 498941 réf. DK-M1, support 445410 réf. TI, comparateur 434671.

Remarque(s):

Conserver l’emballage d’origine pour garantir un transport en toute sécurité et un réétalonnage correct de la colonne de mesure.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Pour utilisation sur des marbres de classe de qualité 0 ou 1 fixés sans vibrations.
  • Utiliser uniquement conformément aux caractéristiques techniques.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Protection contre les corps étrangers solides d’un diamètre ≥ 1,0 mm suivant IP 40.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Eviter les vibrations, les mouvements brusques, les secousses et les chocs.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil ou à une flamme nue.
  • Ouvrir le boîtier au niveau du couvercle de la batterie uniquement pour remplacer la batterie.
  • Ne pas apporter de modifications.

Téléchargements et documents

Produits adaptés