Palpeur inductif radial GT62

Réf.: 434785 GT62
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure ±5 mm
Répétabilité 0,05 µm
Ecart de linéarité (L=longueur de mesure en mm) 1 + 4 × L µm
Relevage touches de mesure Mécanique / vide
Course du palpeur 10,3 mm
Compatibilité TESA
Soufflet de protection Viton
Indice de protection IP IP 65
Force de mesure au point zéro électrique 0,9 N
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 434785 GT62
EAN / GTIN 7630041112610
Réf. fabricant 03230042

Description

Exécution:

Palpeur de précision polyvalent.
  • Touche mobile précise à bille.
  • Grande précision de mesure grâce à l'amplification électronique du signal de mesure.
  • Tige de serrage ⌀ 8 mm, serrage possible sur toute la longueur.
  • Insensibles aux variations de température et aux forces latérales grâce aux roulements à billes.
  • Excellente protection électromagnétique.
Les palpeurs TESA se caractérisent par une répétabilité, une durée de vie et une longévité excellentes.
Palpeurs à grande plage de mesure.

Avantage(s):

Grâce au soufflet de protection Viton, convient en particulier aux applications avec des liquides de refroidissement et des lubrifiants. Convient notamment aux équipements de mesure multipoints.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Utilisation universelle pour toutes les tâches de mesure très précises, particulièrement en atelier et en production.

Accessoire(s):

Touches de mesure, ressorts de pression.