Micromètre digital 50-75 mm

Réf.: 421490 50-75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison selon accord
  • CHF 45.60 /pcs.
  • CHF 51.00 /pcs.
  • CHF 24.00 /pcs.
  • CHF 28.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Norme: DIN 863
  • Indice de protection IP: IP 54
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 50 mm - 75 mm
Lecture 0,001 mm
Erreur admissible 5 µm
⌀ broche 6,5 mm
Pas de broche 0,5 mm
Indice de protection IP IP 54
Métrologie numérique
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 421490 50-75
EAN / GTIN 4045197701893

Description

Exécution:

Affichage bien lisible. Surfaces de mesure en carbure rapporté.
Lecture numérique et analogique. Corps métallique étanche aux projections d’eau et à la poussière.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357. 1 cône enfichable pour la mesure de surfaces convexes.
A partir de la réf. 25−50, 1 étalon de réglage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange