Jauge de profondeur à butée 300 mm

Réf.: 418500 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison selon accord
  • CHF 35.00 /pcs.
  • CHF 30.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
  • Norme: ISO 13385
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 300 mm
Graduation 1/20 mm
Longueur vernier 39 mm
Ecart de mesure E MPE ±0,08 mm
Dim. butée a 28 mm
Dim. butée b 10 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Longueur semelle 150 mm
Section de la règle 12×4 mm
Emballage Etui
Type de produit Jauge de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 418500 300
EAN / GTIN 4045197203700

Description

Exécution:

Vernier chromé mat. Règle de mesure et vernier avec graduations proprement gravées. Règle de mesure incurvée et étroite avec graduation sur les deux bords. Utilisables également comme jauge de profondeur normale en retournant la règle de mesure. Surfaces de mesure finement rectifiées.

Livraison:

Réf. 500L dans un coffret.