Ecrou allongé M12

Réf.: 375395 M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
251 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6334
Filetage M12
Longueur totale 36 mm
Ouverture de clé 18 mm
Sur angle e 20,03 mm
Type de produit Ecrous

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375395 M12
EAN / GTIN 4020772082284
Réf. fabricant 82289

Description

Exécution:

Double longueur de l’écrou haut 375385, deux extrémités plates.

Utilisation:

Pour le vissage contigu de deux goujons filetés.

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance 10.
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
    Filetage Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier