• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Bride de serrage en U avec nez, DIN 6315 GN, Larg. fente×long. totale: 9X100mm

Réf.: 371400 9X100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Larg. fente×long. totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6315GN
Norme DIN 6315 GN
Largeur rainure 9 mm
Longueur totale 100 mm
Hauteur 15 mm
Largeur 30 mm
Pour vis de serrage M8
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 371400 9X100
EAN / GTIN 4020772070861
Réf. fabricant 70862
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Matière(s):

Acier traité, verni.