• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Etau autocentrant, neutre, Largeur mors A: 80mm

Réf.: 360133 80
Remise
CHF 590.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors A (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force de serrage maximale 17 kN
Couple 40 Nm
Poids 2,5 kg
Course 22 mm
Largeur mors A 80 mm
Longueur 110 mm
Largeur 80 mm
Hauteur 50,2 mm
Pour code couleur ZC 80
Type de produit Etaux machine

Identification et classification

Référence article 360133 80
EAN / GTIN 4045197801296
Réf. fabricant 360133 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Etau autocentrant pour une utilisation flexible.
  • Sécurité de fonctionnement absolue.
  • Grande précision de répétabilité 0,02 mm.
  • Réglage central variable ±0,02 mm.
  • Surfaces fonctionnelles trempées.
  • Modèle robuste en acier à outils. Les surfaces sont protégées par une nitruration.

Avantage(s):

  • Construction légère et souple.

Utilisation polyvalente.

Utilisation:

Idéal pour l’usinage sur 5 faces, parfait pour le serrage de pièces brutes.

Adapté(s) pour:

Directement sur la table de la machine, la palette interchangeable ou la console triple 360156.

Livraison:

Comprend 2 brides de serrage.
Avec douille 642700 réf. E12.

Accessoire(s):

Variantes de mors de serrage 360135360151.

Remarque(s):

Pour pouvoir accueillir des mors avec d’anciennes versions (pas de rainure en V sur la face inférieure), la rainure en V doit être usinée ultérieurement.
Veuillez nous contacter par l’intermédiaire de votre interlocuteur.

Téléchargements et documents

Produits adaptés