Il existe une alternative à ce produit

Etalon de réglage longitudinal

Réf.: 358400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Appareil de réglage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 358400
EAN / GTIN 4045197554369

Description

Exécution:

Les outils sont pré-réglés en longueur de 20 − 125 mm et maintenus dans la pince sans effort grâce à un ressort de tension.

Avantage(s):

Pré-réglage de longueurs libres d’outils jusqu’à 125 mm, gain de temps grâce à la facilité d’utilisation, pas de «chute» d’outils, p. ex. pour les porte-outils de frettage, grande stabilité et niveau de sécurité élevé.

Utilisation:

Les outils peuvent être pré-réglés avec une précision de 0,5 mm, convient à tous les porte-outils (p. ex. mandrins de frettage, mandrins à pinces ER, Weldon, etc.).

Adapté(s) pour:

Tous les outils cylindriques courants de ⌀ 3 − 20 mm.