Frein magnétique VG1

Réf.: 354760 BREMSE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 354760 BREMSE
EAN / GTIN 2000001071984

Description

Description:

Livraison: Avec dispositif d'étalonnage dans l'adaptateur de base, clavier, tablettes métalliques, nettoyant d'arêtes de coupe et logiciel de mesure dans les principales langues.
Exécution:
  • Ecran tactile 15 pouces, commande aisée et intuitive à l’aide d’icônes.
  • Avec dispositif d’étalonnage dans l’adaptateur de base.
  • Possibilités de pose.
  • Déplacement rapide des deux axes (X / Z) un à la fois ou simultanément.
  • Réglage fin des deux axes (X / Z).
  • Broche avec indexation 4×90° et frein à vis.
  • Erreur de concentricité et/ou de planéité de la broche max. 2 µm.

    Utilisation: Pour la mesure et le préréglage des outils.
    Accessoire(s):
  • Sous-armoire 354767.
  • Réducteurs 354771; 354773; 354775; 354777; 354779.
  • Imprimante d’étiquettes 085505 réf. LW550 (DYMO).
  • Etiquettes 085565.
  • Housse anti-poussières 354789 réf. 1.

    Remarque(s): La photo peut différer de l'original.
  • Caractéristique(s):

    Type de produit: Appareil de réglage