{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue taraud | 25 mm | |
Plage de taraudage | M14 − M33 | |
⌀ ext. D | 68 mm | |
Queue ⌀ d | 48 mm | |
Longueur L | 55,5 mm | |
Longueur col H | 14 mm | |
Carré corps | 20 mm | |
Type de produit | Adaptateur de taraudage |
Référence article | 335440 25 | |
EAN / GTIN | 4045197335951 |