Pointe tournante 60° / 30° 4

Réf.: 320673 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cône morse CM4
⌀ corps D 69 mm
Longueur utile B 116 mm
⌀ pointe max. 60° A 32 mm
⌀ pointe max. 30° A 14 mm
Erreur de concentricité max. 0,006 mm
Longueur pointe C 53 mm
Vitesse de rotation max. 3 800 min-1
Pour poids de la pièce 500 kg
Type de produit Pointe de centrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320673 4
EAN / GTIN 4062406200060

Description

Exécution:

  • Le corps et la pointe sont trempés.
  • Pointe rotative trempée à cœur, possibilité de réaffûtages multiples.
  • Roulement à billes précis pour une grande précision de concentricité.
  • Sans entretien grâce au graissage à vie.
  • Un joint spécial empêche toute pénétration de saleté et de liquide de refroidissement.
  • Avec pointe allongée, angles de pointe 60° / 30°.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Pour tous types de tours, tant pour l'ébauche que pour la finition.
La pointe allongée permet un démarrage aisé de l'outil de tour sur le côté plan de la pièce à usiner. Convient particulièrement pour le copiage.