Porte-outils pour barres d'alésage à droite 40/11-110 mm

Réf.: 320095 40/11-110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 40 mm
Taille plaquette 11
Support HSK-T
Type d'utilisation droite
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 110 mm
⌀ pré-perçage min. D1 min 32 mm
Distance axe-pointe f 22 mm
Plaquette adaptée DC.. 11T3..
Pièce de rechange S05
Angle d'attaque κ 107,5 degré
Type de queue Cône HSK
Type de produit Porte-outils pour barres d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320095 40/11-110
EAN / GTIN 2050001715067
Réf. fabricant HA4.BDB.RLA.110

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 − 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    ⌀ queue / dim. plaquette − Cote A (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier